| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175683 Herst.-Nr.: KK00212 EAN/GTIN: 4061753035561 |
| |
|
| | |
| Montagewagen, Breite 665 mm, 6 beidseitig ausziehbaren Schubladen, Korpus enzianblau.
Beidseitig ausziehbare Schubladen ermöglichen gleichzeitige Nutzung durch mehrere Mitarbeiter. Individualisierbar und flexibel einsetzbar durch Lochplatten mit Vierkantlochung. Abschließbar zum sicheren Verstauen von Arbeitsmitteln. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Schubladen in Anthrazitgrau. Multiplex-Arbeitsplatte, 25 mm stark. Rechte Gehäuseseite mit Schiebegriff und Vierkantlochung für Werkzeughaken. 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller, 2 Bockrollen. 6 Schubladen (2 x 65 mm, 3 x 130 mm, 1 x 180 mm), beidseitig ausziehbar, Auszug 80%, mit Einzelarretierung. Innenlänge x -breite 490 x 390 mm. Tragkraft jeweils 30 kg. Zentralverriegelung mit Zylinderschloss. Höhe x Breite x Tiefe 980 x 665 x 460 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | enzianblau RAL 5010, anthrazitgrau | Länge: | 665 mm | Breite: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 175683 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, Kompaktwerkbank, Kompaktwerkbänke, Leichte Tischwagen, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen |
| | |
| |