| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-175685 Herst.-Nr.: KK00213 EAN/GTIN: 4061753035578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagewagen, Breite 965 mm, mit 6 Schubladen + 2 Ablagen, Korpus lichtgrau.
Beidseitig ausziehbare Schubladen ermöglichen gleichzeitige Nutzung durch mehrere Mitarbeiter. Individualisierbar und flexibel einsetzbar durch Lochplatten mit Vierkantlochung. Abschließbar zum sicheren Verstauen von Arbeitsmitteln. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Schubladen in Anthrazitgrau. Multiplex-Arbeitsplatte, 25 mm stark. Rechte Gehäuseseite mit Schiebegriff und Vierkantlochung für Werkzeughaken. 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller, 2 Bockrollen. Links 2 Ablagefächer (LxB 295 x 435 mm). 6 Schubladen (2 x 65 mm, 3 x 130 mm, 1 x 180 mm), beidseitig ausziehbar, Auszug 80%, mit Einzelarretierung. Innenlänge x -breite 490 x 390 mm. Tragkraft jeweils 30 kg. Zentralverriegelung mit Zylinderschloss. Höhe x Breite x Tiefe 980 x 965 x 460 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lichtgrau RAL 7035, anthrazitgrau | Länge: | 965 mm | Breite: | 460 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 175685 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, Kompaktwerkbank, Kompaktwerkbänke, Leichte Tischwagen, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |