Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüll-Vorsatzbehälter aus PE, für IBC-Auffangwannen, LxBxH 530 x 520 x 530 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüll-Vorsatzbehälter aus PE
Abfüll-Vorsatzbehälter aus PE
Abfüll-Vorsatzbehälter aus PE
Artikel-Nr.:
     103-175690
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BB2T
EAN/GTIN:
     5060399592970
Suchbegriffe:
175690 49
Abfüllvorsatz
Abfüllvorsätze
Zubehör
Abfüll-Vorsatzbehälter aus PE, für IBC-Auffangwannen, LxBxH 530 x 520 x 530 mm.

Tropfverluste auffangen, Abfüllgebinde abstellen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
86 Liter
Höhe:
530 mm
Länge:
530 mm
Breite:
520 mm
Produkttyp:
Zubehör für Tankcontainer-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.