Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde, fahrbar, mit Schiebebügel, mit Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde
Artikel-Nr.:
     103-175695
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     ST66WH
EAN/GTIN:
     5060399592161
Suchbegriffe:
Kleingebinderegal Fachboden
Kleingebinderegal Gitterrost
kleingebinderegal fachboden
PE-Wanne für 60-l-Fässer und Kleingebinde, fahrbar, mit Schiebebügel, mit Gitterrost.

Fahrbar . Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Zum Abstellen von Kleingebinden, 50- und 60-Liter-Fässern direkt in der Wanne oder auf dem PE-Rost. Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.

Mit 4 Rollen, Rad-Ø 50 mm, und Metall-Schiebebügel.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x60 l
Auffangvolumen:
66 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
605 mm
Höhe:
340 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: 175695 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.