Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter, Kommissionierwagen, BxT 900 x 600 mm, Höhe 1585 mm, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter
Rollbehälter
Rollbehälter
Rollbehälter
Rollbehälter
Artikel-Nr.:
     103-175804
Hersteller:
     RIMO
Herst.-Nr.:
     1103876
EAN/GTIN:
     4053137100521
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Kommissionierwagen
Rollbehälter, Kommissionierwagen, BxT 900 x 600 mm, Höhe 1585 mm, Rad-Ø 100 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Praktisch und vielseitig einsetzbar dank einsteckbarer Seitenwände. Schnell einsatzbereit durch vormontierte Anlieferung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Vereinfachen Warenlagerung. Leichtgängig auch bei schwerer Last.

Gitterwände, extrastabile Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißter Verstrebung. Seitenwände einsteckbar in die Rollplatte, einfach, schnell und sicher. Galvanisch blau verzinkt. Zwischenböden sind als Zubehör bestellbar und nicht im Lieferumfang enthalten. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen mit Fadenschutz. Schlanke Bauweise - hohe Wendigkeit.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1585 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit Fadenschutz
Radausführung:
Kunststoff
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kommissionswagen, Rollbehälter, kommissionierwagen, 175804 49, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.