| |
|
| Artikel-Nr.: 103-175809 Herst.-Nr.: 175809 EAN/GTIN: 4061753035714 |
| |
|
| | |
| Kleingebinderegal, 3 höhenverstellbare Wannenböden, HxBxT 1350 x 1350 x 600 mm.
Mit 3 höhenverstellbaren Wannenböden. Zur Verwendung in Gefahrstoffdepot. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten.
Stahlblech, verzinkt. Höhe x Breite x Tiefe 1350 x 1350 x 600 mm. Einfache Montage. Weitere Informationen: | | Kapazität Fässer: | Kleingebinde | Gesamtbreite: | 1350 mm | Gesamttiefe: | 600 mm | Gesamthöhe: | 1350 mm | Einsatzort: | Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Wannenboden, gefahrstoff fasslager, eurokraft pro, 175809 49, Gitterrost, Gitterrostboden, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |