Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlager-Box, HxLxB 1250 x 1100 x 2000 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlager-Box
Blechlager-Box
Artikel-Nr.:
     103-175819
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175819
EAN/GTIN:
     4054666007183
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
Blechlager-Box, HxLxB 1250 x 1100 x 2000 mm, lichtblau.

Für die übersichtliche und platzsparende Lagerung von Tafelblechen bis zum Format 1500 x 3000 mm. Robuste Rahmenkonstruktion mit 7 Einschüben. Einschubseite mit durchgehender Stahlrolle.

Senkrechte Lagerung der Standardformate 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm und 1500 x 3000 mm. Alle Teile kunststoffbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamthöhe:
1250 mm
Gesamtlänge:
1100 mm
Anzahl Fächer:
7 Stück
Fachbreite:
100 mm
Fachhöhe:
1150 mm
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Für Format max.:
1000x2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlager, Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, eurokraft plattenregal, plattenregal, eurokraft pro, 175819 49, Blechlagerboxen, Eigenfertigung, Fächerregal, Fächerregale, Metallregal, Metallregale, Plattenregale, Regal, Regale, Reststückregale, Stahlregal, Stahlregale, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,14*
€ 1.256,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.033,93*
€ 1.230,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,57*
€ 1.194,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,36*
€ 1.148,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,71*
€ 1.070,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.