Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl, stapelbar, Freischwinger, Netz-Rückenlehne, VE 2 Stk, apfelgrün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-175958
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490 G050
EAN/GTIN:
     4014296961804
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl, stapelbar, Freischwinger, Netz-Rückenlehne, VE 2 Stk, apfelgrün.

Zwei Rückenlehnenversionen. Bis zu fünf Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Große Varianz, da ist für jeden was dabei. Bequem gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante. Stoffbezug aus 100% Polypropylen. Gestell aus 25-mm-Stahlrohr, verchromt, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Breite x Tiefe 480 x 450 mm. Rückenlehnenhöhe 320 mm. Verpackungseinheit je 2 Stück. Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung. Netzrücken in Schwarz, 100% Polyester. Sitzhöhe 450 mm. Gesamthöhe 840 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
apfelgrün, schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polypropylen (PP), Polyester
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, freischwinger, topstar freischwinger, Topstar, 175958 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 102,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,65*
€ 303,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,52*
€ 292,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 243,06*
€ 289,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,84*
€ 281,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,70*
€ 276,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,61*
€ 243,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.