Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Besucherstuhl schwer entflammbar
>
Artikel
Besucherstuhl, stapelbar, Freischwinger, Netz-Rückenlehne, VE 2 Stk, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-175962
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
NV490 G200
EAN/GTIN:
4014296961835
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl, stapelbar, Freischwinger, Netz-Rückenlehne, VE 2 Stk, schwarz.
Zwei Rückenlehnenversionen. Bis zu fünf Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.
Große Varianz, da ist für jeden was dabei. Bequem gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante. Stoffbezug aus 100% Polypropylen. Gestell aus 25-mm-Stahlrohr, verchromt, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Breite x Tiefe 480 x 450 mm. Rückenlehnenhöhe 320 mm. Verpackungseinheit je 2 Stück. Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung. Netzrücken in Schwarz, 100% Polyester. Sitzhöhe 450 mm. Gesamthöhe 840 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polypropylen (PP), Polyester
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Besucherstuhl schwer entflammbar
,
Freischwinger
,
Freischwingerstuhl
,
Schwinger
,
Stapelstuhl
,
besucherstuhl leder schwarz
,
freischwinger leder schwarz
,
freischwinger
,
Topstar
,
175962 49
,
Besprechungsstuhl
,
Besprechungsstühle
,
Besucherstühle
,
Freischwingerstühle
,
Konferenzstühle
,
Polsterstapelstuhl
,
Polsterstapelstühle
,
Polsterstühle
,
Sitzmöbel
,
Stapelbarer Stuhl
,
Stapelbare Stühle
,
Stapelstühle
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
2
€ 5,50*
ab € 78,19*
€ 96,55*
Lager 103
3 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 98,06*
Lager 1682
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 99,55*
Lager 711
15 Tage
46
2
Frei Haus
ab € 90,145*
€ 111,325*
Lager 690
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 111,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,6914
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,085*
€ 115,53115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,425*
€ 107,60575
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,52*
€ 106,5288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,0655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,9033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 196,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen, für stapelbare Besucherstühle, Paar.
Topstar
7139 CHR
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen