| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-175983 Herst.-Nr.: AKD0000255 EAN/GTIN: 4061753106308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, VE 30 Stk, Folienstärke 20 µm, transparent.
Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für leichte, mittelschwere und schwere Paletten.
Maximale Dehnung 17 µm bis 125%, 20 µm bis 150%, 23 µm bis 175%. Klebkraft 1,5 N. Ideal zur Sicherung und zum Schutz von homogenen Paletten. Hohe Haltekräfte bei Transport und Lagerung von Warensendungen. Kern-Ø 76 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 500 mm | Länge: | 1700 m | Material: | Polyethylen-Folie | Materialstärke: | 20 µm | Farbe: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | Produkttyp: | Maschinenstretchfolien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 20my 0,50x1700m, bündelfolie, bündelfolie transparent, 175983 49, Folie, Folien, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |