Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, VE 30 Stk, Folienstärke 17 µm, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-175985
Herst.-Nr.:
     AKD0000254
EAN/GTIN:
     4061753106322
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, VE 30 Stk, Folienstärke 17 µm, transparent.

Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für leichte, mittelschwere und schwere Paletten.

Maximale Dehnung 17 µm bis 125%, 20 µm bis 150%, 23 µm bis 175%. Klebkraft 1,5 N. Ideal zur Sicherung und zum Schutz von homogenen Paletten. Hohe Haltekräfte bei Transport und Lagerung von Warensendungen. Kern-Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
2100 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Produkttyp:
Maschinenstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 500 mm x 2100 m 17 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, 175985 49, Folie, Folien, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.027,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 67,581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.210,81*
€ 2.630,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.152,58*
€ 2.561,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2.131,06*
€ 2.535,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.085,54*
€ 2.481,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.047,96*
€ 2.437,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.027,43*
€ 2.412,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.