Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller, Kabelquerschnitt 1,5 mm², Kabellänge 10 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller
Kabelaufroller
Kabelaufroller
Artikel-Nr.:
     103-176341
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176341
EAN/GTIN:
     4061753043146
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Kabelaufroller, Kabelquerschnitt 1,5 mm², Kabellänge 10 m.

Komplett mit Kabel und Schukostecker. Staub- und spritzwassergeschützt IP42.

Automatischer, wartungsfreier Kabelaufroller, vollisoliert. Schlagfestes Kunststoffgehäuse. Hochwertige, ölresistente Gummischlauchleitung für hohe Beanspruchung. Nutzlänge = Kabellänge abzüglich 1,5 m. Kabeltyp H07RN-F3G. Max. 230 V ~. 16 A. Länge x Breite x Höhe 350 x 180 x 325 mm.

Stolperfallen sind eine der häufigsten Unfallursachen im Betrieb! Kabelaufroller helfen, diese zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
schlagfester Kunststoff
Länge:
350 mm
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 176341 49, Aufroller, Kabeltrommel, Kabeltrommeln, Steckdose, Steckdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.