Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller, Kabelquerschnitt 1,5 mm², Kabellänge 20 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller
Kabelaufroller
Kabelaufroller
Artikel-Nr.:
     103-176343
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     176343
EAN/GTIN:
     4061753043160
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Kabelaufroller, Kabelquerschnitt 1,5 mm², Kabellänge 20 m.

Komplett mit Kabel und Schukostecker. Staub- und spritzwassergeschützt IP42.

Automatischer, wartungsfreier Kabelaufroller, vollisoliert. Schlagfestes Kunststoffgehäuse. Hochwertige, ölresistente Gummischlauchleitung für hohe Beanspruchung. Nutzlänge = Kabellänge abzüglich 1,5 m. Kabeltyp H07RN-F3G. Max. 230 V ~. 16 A. Länge x Breite x Höhe 350 x 180 x 325 mm.

Stolperfallen sind eine der häufigsten Unfallursachen im Betrieb! Kabelaufroller helfen, diese zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
schlagfester Kunststoff
Länge:
350 mm
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 176343 49, Aufroller, Kabeltrommel, Kabeltrommeln, Steckdose, Steckdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.