| |
|
| Artikel-Nr.: 103-176344 Herst.-Nr.: 29-176344-CT050 EAN/GTIN: 4260563723723 |
| |
|
| | |
| Federzug, Seilauszug 1500 mm, Tragfähigkeit 0,5 - 1,5 kg, VE 2 Stk.
Stufenlose Traglasteinstellung. Glanzverchromtes Stahlblechgehäuse. Kunststoff ummanteltes Stahlseil mit Karabinerhaken zum Einhängen des Werkzeugs.
Dieser Federzug ist ideal geeignet, wenn Werkzeuge in der Höhe gehalten werden müssen. Das Werkzeug erscheint dadurch schwerelos und lässt sich mit kleinstem Kraftaufwand bewegen. Die Bedienung erfolgt schnell und einfach über das einstellbare Handrad.
Vorteilspack: Verpackungseinheit 2 Stück. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit von - bis: | 0.5 - 1.5 kg | Seilauszug: | 1500 mm | Gewicht: | 0.4 kg | Aufhängeöse: | starr | Ausführung Haken: | Sicherheitshaken | Gehäusematerial: | Stahl, verchromt | Gewicht pro Stück: | 0.2 kg | Produkttyp: | Federzüge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balancer 1,5kg, federzug, federzug 1,5m, 176344 49, Federzüge, Flaschenzug, Flaschenzüge, Seilzug, Seilzüge, Zug, Züge |
| | |
| |