Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm, Spannweite 1500 mm, Grundregal, Tiefe 500 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-176506
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
15542
EAN/GTIN:
4004514200334
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannregal, mit Spanplatte, Höhe 2000 mm, Spannweite 1500 mm, Grundregal, Tiefe 500 mm.
Maximale Fachlast bis 400 kg. Großes Lagervolumen auf kleinem Raum. Einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit. Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme. Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
1200 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Rahmenhöhe:
2000 mm
Spannweite:
1500 mm
Stützrahmenbreite:
60 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
steckregal grundregal 3 böden
,
multiplus regal
,
multiplus regal grundregal
,
SCHULTE
,
176506 49
,
Breitfachregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Großfachregale
,
Komplettregal
,
Komplettregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
,
Weitspannregale
,
Weitspannregalset
,
Weitspannregalsets
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 264,89*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,56*
€ 264,90*
Lager 8724
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 280,96*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 282,70*
Lager 4682
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,84*
€ 296,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15541
ab € 174,64*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 1500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15543
ab € 184,08*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 1500 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15545
ab € 195,32*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 1500 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15547
ab € 216,03*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2000 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15551
ab € 217,93*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15553
ab € 233,17*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2000 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15555
ab € 247,18*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2000 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15557
ab € 277,53*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2250 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15561
ab € 270,61*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2250 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15563
ab € 285,81*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2250 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15565
ab € 305,40*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2250 x 800 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15567
ab € 336,41*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15571
ab € 250,99*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2500 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15573
ab € 264,53*
Zubehör
Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Spanplatten, 2000 x 2500 x 600 mm (HxBxT), verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg
SCHULTE Lagertechnik
15575
ab € 277,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen