Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, dunkelgrün, für Ø 150 - 230 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Oberflächenschutznetz
Artikel-Nr.:
     103-176945
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100003364
EAN/GTIN:
     4061753097446
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
netzschlauch 50m
Oberflächenschutznetz, Polyethylen, 1 Rolle, dunkelgrün, für Ø 150 - 230 mm.

Zum Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Elastisch - passen sich der Produktform an, flexibel portionierbar. Verschiedene Farben zur einfachen Kennzeichnung. Aus Polyethylen - in vielen Farben und Durchmessern.

Zur sicheren Lagerung und Transport von Bauteilen, Maschinenteilen, Glaswaren etc. Rollenware.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Für Durchmesser:
150 - 230 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
dunkelgrün
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, 176945 49, Kunststoff-Schutznetze, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.