Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform mit Ladehilfsrollen, LxB 480 x 640 mm, Rollen-Ø 30 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattform mit Ladehilfsrollen
Plattform mit Ladehilfsrollen
Artikel-Nr.:
     103-177002
Hersteller:
     PRONOMIC AB
Herst.-Nr.:
     17250
EAN/GTIN:
     7350113600158
Suchbegriffe:
Hubliftplattform
Miniliftplattform
Plattform Minilift
Plattform für Hublift
Plattform mit Ladehilfsrollen, LxB 480 x 640 mm, Rollen-Ø 30 mm.

Länge x Breite 480 x 640 mm. Rollenlänge x -Ø 300 x 30 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
640 mm
Rollenlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: plattform minilift, 177002 49, Gabel, Gabeln, Hebelift, Hebelifte, Hubgerät, Hubgeräte, Kistengabel, Kistengabeln, lift2move, Minilift, Minilifte, Miniliftzubehör, Miniliftzubehöre, Sololift, Stapler, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,76*
€ 1.273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,71*
€ 1.238,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.030,30*
€ 1.226,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,10*
€ 1.184,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,47*
€ 1.142,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,53*
€ 1.090,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.