Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, VE 2 Rollen, Magnetbandbreite 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetband
Magnetband
Magnetband
Artikel-Nr.:
     103-177031
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     177031
EAN/GTIN:
     4061753043191
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband, VE 2 Rollen, Magnetbandbreite 25 mm.

Flexibles Magnetband zur Befestigung von Unterlagen und leichten Gegenständen an jeder eisenhaltigen Oberfläche. Eine Seite ist magnetisch, die andere selbstklebend. Gewünschte Länge mit normaler Schere abschneidbar.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Haftkraft:
40 g/cm²
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend, eurokraft basic, 177031 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnetbänder, Magnete, Magnetleiste, Magnetleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,48*
€ 83,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,18*
€ 79,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.