Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Augendusche mit Brausekopf, HxT 260 x 75 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Augendusche mit Brausekopf
Hand-Augendusche mit Brausekopf
Hand-Augendusche mit Brausekopf
Artikel-Nr.:
     103-177085
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     09-177085-PX120
EAN/GTIN:
     4260563723563
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Hand-Augendusche mit Brausekopf, HxT 260 x 75 mm, rot.

Effektive Erstversorgung bei Fremdkörpern im Auge, Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen etc. Nach DIN EN 15154-1/2 bzw. DIN 12899, inklusive Hinweisschildern, Anschluss an vorhandene Kalt-Trinkwasserleitung. Duschköpfe mit großflächiger Wasserverteilung/weicher Strahl, Gummikappen um die Brauseköpfe. Hochwertige Duschkörper aus Messing.

Chemikalienbeständige Pulverbeschichtung. Becken, Druckplatten, Hebelgelenke, Staubschutzkappen aus robustem Kunststoff. Gummikappen an den Brauseköpfen schützen vor Verletzungen. Einfache Handhabung - Staubschutzkappe fällt bei Betätigung ab. Griffarretierung, das Ventil bleibt nach Betätigung offen. Edelstahlummantelter Schlauch, Länge 1,5 m. Mit Halter zur Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Max. Druck bis:
6 bar
Gewinde:
1/2 Zoll
Höhe:
260 mm
Tiefe:
75 mm
Schlauchlänge:
1.5 m
Durchlauf:
6 l/min
Farbe:
rot
Material:
Messing, Kunststoff
Befestigungsart:
Wandmontage
Druck min.:
2 bar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause 1/2", augenbrause, 177085 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülstation, Augenspülstationen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Körpernotdusche, Körpernotduschen, Laborausstattung, Notdusche, Notduschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.