Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch easyDesk®, HxBxT 750 x 2200 x 1140 mm, weiß/anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenztisch easyDesk®
Konferenztisch easyDesk®
Artikel-Nr.:
     103-177315
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     T220.13.13.11.11
EAN/GTIN:
     3660141220209
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Konferenztisch easyDesk®, HxBxT 750 x 2200 x 1140 mm, weiß/anthrazit.

Schicker Konferenztisch in modernen Farben. Nicht nur im Büro- oder Konferenzraum, auch im privaten Wohn- und Essbereich ein Blickfang.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Metall
Plattenfarbe:
weiß, anthrazit
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
750 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Paperflow, 177315 49, Besprechungstische, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,05*
€ 670,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,12*
€ 641,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,19*
€ 607,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,29*
€ 553,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.