Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Rolly, Tragfähigkeit 200 kg, VE 4 Stk, Auflage-Ø 60 mm, blau, Softrollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transport-Rolly
Transport-Rolly
Artikel-Nr.:
     103-177614
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20317101
EAN/GTIN:
     4001073270112
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
Transport-Rolly, Tragfähigkeit 200 kg, VE 4 Stk, Auflage-Ø 60 mm, blau, Softrollen.

Wahlweise mit Soft- oder Hartrollen je nach Bodenbeschaffenheit. Mit Drehteller und Kippsicherung für mehr Sicherheit. Mit gummierter Ladefläche.

Ideal geeignet zum Verschieben und Transportieren von Lasten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Anzahl Rollen:
8 Stück
Rollenbreite:
12 mm
Rollenausführung:
Rollen für harte Böden
Höhe:
34 mm
Länge:
117 mm
Breite:
79 mm
Weitere Suchbegriffe: Wagner, 177614 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 31,60*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 25,93*
€ 35,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.