Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte aus Kunststoff, Gesamtlänge 682 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplatte aus Kunststoff
Rollplatte aus Kunststoff
Rollplatte aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-177659
Herst.-Nr.:
     E10B10PE45010OL-001
EAN/GTIN:
     4260633270560
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Rollplatte aus Kunststoff, Gesamtlänge 682 mm, enzianblau.

Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit 4 Verstärkungseisen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
682 mm
Breite:
815 mm
Höhe:
192 mm
Ladeflächenmaterial:
HDPE-Kunststoff
Ladeflächenfarbe:
enzianblau
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Suchbegriffe: 177659 49, Möbelhund, Möbelhunde, Möbelroller, Rollbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 70,14*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,82*
€ 70,75*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 87,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.