| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177669 Herst.-Nr.: E70A23PEF6024 EAN/GTIN: 4260507759757 |
| |
|
| | |
| Zwischenboden für Rollbehälter, 3-seitig, Breite 710 mm, verkehrsgrün.
Kunststoffzwischenboden mit 3 Flacheisen verstärkt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 250 mm | Breite: | 710 mm | Material: | Kunststoff | Farbe: | verkehrsgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 177669 49, Boden, Böden, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 27,05* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,80* | € 38,58* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,57* | € 45,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,61* | € 45,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,56* | € 50,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|