Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte, 4-seitig, Nutzhöhe 1350 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177724
Herst.-Nr.:
     MAD4AC1350COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449245
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte, 4-seitig, Nutzhöhe 1350 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 4-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Rollbehälter mit Stahl-Rollplatte, Länge x Breite 724 x 815 mm. Drahtmaschung: 50 x 50 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitenwände, 1 Rückwand und 1 Tür.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
4-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
710 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1540 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 177724 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Materialcontainer, Montierwagen, Montierwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,60*
€ 322,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,71*
€ 337,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 346,14*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,76*
€ 394,96*
22 Tage
22
Frei Haus
ab € 351,40*
€ 409,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.