Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte, 3-seitig, Nutzhöhe 1350 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177733
Herst.-Nr.:
     MAD3AC1350COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449337
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte, 3-seitig, Nutzhöhe 1350 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Rollbehälter mit Stahl-Rollplatte, Länge x Breite 724 x 815 mm. Drahtmaschung: 50 x 50 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitengitter und 1 Rückwand.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
710 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1540 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 177733 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Materialcontainer, Montierwagen, Montierwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 275,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,97*
€ 282,06*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,44*
€ 287,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,45*
€ 291,38*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 290,39*
€ 342,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.