Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballwagen, abschließbar, Füllhöhe 870 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballwagen
Ballwagen
Ballwagen
Artikel-Nr.:
     103-177752
Herst.-Nr.:
     BW1040C032
EAN/GTIN:
     4260316443748
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Sport-Geräteaufbewahrung
Ballwagen, abschließbar, Füllhöhe 870 mm.

Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Klappbare Vorderwand ermöglicht einfache Entnahme und Lagerung von Bällen. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Ballwagen, abschließbar, faltbar im Leerzustand. Mit 2 Ladeklappen, Füllhöhe ca. 870 mm. Außenabmessung ca. 1040 x 1000 x 610 mm. Ausfachung 40 x 100 mm. Mit 4 Rückenlochlenkrollen, thermoplastisches Gummi als Lauffläche. Oberfläche galvanisch blau verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
faltbar
Tragfähigkeit:
100 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
1040 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Radausführung:
thermoplastisches Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, 177752 49, Aktionskorb, Aktionskörbe, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Stahldrahtaktionskorb, Stahldrahtaktionskörbe, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 270,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,45*
€ 274,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,82*
€ 276,66*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,53*
€ 288,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,60*
€ 291,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
BW1040TWGC
ab € 33,49*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
BW1040TWKC
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.