Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für Stahlrollbehälter, für BxT 800 x 1200 mm, mit 20 mm Aufkantung, schräg einhängbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenboden für Stahlrollbehälter
Zwischenboden für Stahlrollbehälter
Zwischenboden für Stahlrollbehälter
Artikel-Nr.:
     103-177754
Herst.-Nr.:
     ZD1200SRKFC001
EAN/GTIN:
     4260316449054
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
einlegeboden gitterwagen
Zwischenboden für Stahlrollbehälter, für BxT 800 x 1200 mm, mit 20 mm Aufkantung, schräg einhängbar.

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter. Lose, variabel einhängbar. Oberfläche galvanisch blau verzinkt. Innenbreite x Innentiefe x Innenhöhe 1120 x 720 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
1180 mm
Für Breite:
800 mm
Für Tiefe:
1200 mm
Bodenausführung:
mit 20 mm Aufkantung, schräg einhängbar
Material:
Stahldraht
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: 177754 49, Boden, Böden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 75,41*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,97*
€ 76,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 77,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 84,08*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 72,34*
€ 90,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1350ORKFC001
ab € 57,33*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200MRKFC001
ab € 59,90*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200ORKFC001
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.