Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrollbehälter, LxB 1200 x 800 mm, 3-seitig, mit Rückwand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrollbehälter
Stahlrollbehälter
Stahlrollbehälter
Artikel-Nr.:
     103-177760
Herst.-Nr.:
     S38001200FC053
EAN/GTIN:
     4260316449115
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Stahlrollbehälter, LxB 1200 x 800 mm, 3-seitig, mit Rückwand.

2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Stahlrollbehälter, galvanisch blau verzinkt. Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm. Länge x Breite x Höhe: 1200 x 800 x 1820 mm. Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm. Radausstattung: 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller. Rad-Ø 125 mm, graue Vollgummi-Elastik-Reifen, Kugellager.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig, mit Rückwand
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1820 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Radausführung:
Elastikreifen
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 177760 49, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montierwagen, Montierwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,33*
€ 420,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,97*
€ 424,62*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,48*
€ 433,68*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 372,55*
€ 447,65*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,70*
€ 448,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,97*
€ 475,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 17,33*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 28,11*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266087
ab € 53,32*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200SRKFC001
ab € 59,89*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200MRKFC001
ab € 59,88*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200ORKFC001
ab € 58,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.