| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177773 Herst.-Nr.: 9106-2000 EAN/GTIN: 4016849388045 |
| |
|
| | |
| LABSTER Stehhilfe, Höhenverstellung, 650 - 850 mm, mit Pendel-Tellerfuß.
Stehhilfe mit Pendel-Tellerfuß. Platzsparend, fugenlos gestaltet, gekapselte Mechanik. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. PU-Schaum. Resistent gegen leichte Säuren, Laugen, Feuchtigkeit oder Funkenflug. Extrem robust, abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, leicht zu reinigen. Bewegungsfreiheit. Fördert dynamisches Steh-Sitzen. Sorgt für Entlastung. Erfüllt Luftreinheitsklasse 3 nach EN ISO 16644-1.
LABSTER Stehhilfe mit Pendelfuß, Höhenverstellung von 650 - 850 mm durch Gasfeder, drehbare Sitzfläche aus Integralschaum schwarz. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | Tellerfuß | Gestellmaterial: | Kunststoff | Gestellfarbe: | basaltgrau | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 650 - 850 mm | Sitzbreite: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 177773 49, Arbeitshocker, Hocker, Laborarbeitshocker, Laborstehhilfe, Laborstehhilfen, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,23* | € 277,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 229,46* | € 277,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,45* | € 277,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,45* | € 298,74* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,91* | € 306,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|