| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177905 Herst.-Nr.: 9571E-9801-3280 EAN/GTIN: 4016849567143 |
| |
|
| | |
| NEON Arbeitsdrehstuhl ESD, Gleiter, Aufstiegshilfe, Synchronmechanik, Stoff, Flexband grün.
All-inclusive Ergonomie-Paket, Sitzneigungsverstellung, Synchronmechanik. Mit Aufstiegshilfe. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Funktionen schnell einstellbar. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards. Flexibles Wechselpolstersystem. Flexband dient als Kantenschutz. Maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie. Profilierte Sitzfläche. Verjüngte Rückenlehne. Elektrisch ableitfähig nach EN 61340-5-1.
Der Sitz und die Rückenlehne des NEON-Arbeitsdrehstuhls können mit verschiedenen Materialien bezogen werden. Stoffpolster ist atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. Kunstleder ist abwaschbar, weich und pflegeleicht. PU-Schaum ist ebenfalls abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung und leicht zu reinigen. Supertec® hat eine Noppenstruktur, die extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest sowie reinigungsfreundlich ist. Das Flexband, erhältlich in Grau, Grün und Orange, dient als Kantenschutz. Der NEON-Arbeitsdrehstuhl verfügt über eine Permanentkontaktmechanik und ein umfassendes Ergonomiepaket. Sitz und Rückenfläche sind schwarz. Die Gasfederhöhenverstellung von 590 bis 870 mm und das Aluminiumfußkreuz in Schwarz mit Gleitern und Aufstieghilfe bieten Flexibilität und Stabilität. Das All-inclusive-Ergonomie-Paket umfasst eine Sitzneigungsverstellung und eine Permanentkontakt-Rückenlehne. Die Aufstieghilfe sorgt für zusätzliche Unterstützung, während die leicht zu reinigenden, unempfindlichen Oberflächen und Materialien eine praktische Nutzung gewährleisten. Alle Funktionen sind schnell einstellbar, und der Stuhl erfüllt hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards. Das flexible Wechselpolstersystem und das Flexband als Kantenschutz bieten maximale Anpassungsmöglichkeiten bei gleichbleibender Ergonomie. Die profilierte Sitzfläche und die verjüngte Rückenlehne ermöglichen optimalen Komfort. Zusätzlich ist der Stuhl elektrisch ableitfähig nach EN 61340-5-1. Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik und Ergonomiepaket. Gasfederhöhenverstellung von 590 - 870 mm. Aluminiumfußkreuz mit Rollen, Farbe Schwarz. Fußdurchmesser 700 mm. Sitzneigungsverstellung 0 bis +9°. Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern und Aufstieghilfe | Sitzmechanik: | Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung | Sitzmaterial: | Stoff | Sitzfarbe: | schwarz, grün | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Aluminium | Höhenverstellbereich: | 590 - 870 mm | Ausführung: | Flexband grün | Sitzbreite: | 470 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, esd drehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bimos, 177905 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| | |
| |