Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Katzpuffer, Trägerflanschbreiten von 91 - 300 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UNI-Katzpuffer
UNI-Katzpuffer
UNI-Katzpuffer
Artikel-Nr.:
     103-177925
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     ET0003-00002
EAN/GTIN:
     4061753109491
Suchbegriffe:
Anschlagpuffer Hebezeuge
Fahrwegbegrenzer
Hebezeug-Anschlagpuffer
Hebezeuganschlagpuffer
UNI-Katzpuffer, Trägerflanschbreiten von 91 - 300 mm, VE 2 Stk.

Universeller Katzfahr-Endanschlag für parallelflanschige Trägerprofile (91 - 300 mm Trägerflanschbreite). Einsetzbar für Hand- und Elektrofahrwerke aller Fabrikate. Schnelle Montage ohne Brennen, Schweißen und Bohren. In wenigen Minuten montiert, positioniert und auf den Träger gespannt. Universell für die Montage an der unteren oder oberen Trägerlaufbahn.

UNI-Katzpuffer Gr. 4, verwendbar für Trägerflanschbreiten von 91 - 300 mm. 1 Paar.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Suchbegriffe: Klemmpuffer, Endanschlagpuffer, anschlagpuffer hebezeuge, Vetter, 177925 49, Endanschlag, Endanschläge, Halter, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,53*
€ 240,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,37*
€ 242,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,67*
€ 288,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,82*
€ 279,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 232,46*
€ 276,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,68*
€ 268,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,44*
€ 261,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,37*
€ 233,68
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 98,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.