Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178024 Herst.-Nr.: h5010633 EAN/GTIN: 7612176073554 |
| |
|
| | |
| LED-Schreibtischlampe 4 WORK, Höhe 720 mm, anthrazit.
Hochwertige LED-Arbeitsplatzleuchte. Große Ausladung dank Doppelarm aus Aluminium. Mit Touch-Schalter am Kopf. Streufilter für gleichmäßiges Licht. Inklusive Fuß und Klemme.
Hochwertige LED-Leuchte 4 WORK aus Aluminium und ABS, lässt sich gerne näherbringen und ihren Leuchtenkopf in alle Richtungen strecken. Der Doppelarm aus Aluminium ermöglicht der Leuchte, auch in die entferntesten Ecken zu gelangen. Mit ihrem speziellen Streufilter bringt sie gleichmäßiges und powervolles Licht ins Dunkel. Ein Touch-Schalter am Leuchtenkopf verleiht ihr Energie und Auszeit zugleich. Im Lieferumfang sind Klemme und Fuß enthalten. Klemme Spannweite 5 - 45 mm, Kabellänge 1,8 m. Ein-Ausschalter am Leuchtenkopf.
Austauschbarkeit Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tischleuchten | Lampenfuß: | Klemmfuß, Standfuß | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | D (Spektrum A bis G) | Energieverbrauch: | 10 kWh/1000h | Leuchtmittel: | LED | Leistung: | 9.5 Watt | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Farbtemperatur: | 6000 K | Max. Beleuchtungsstärke: | 1000 Lux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, Hansa, 178024 49, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Klemmlampe, Klemmlampen, Klemmleuchte, Klemmleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 85,02* | € 107,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 90,21* | € 110,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,04* | € 110,72* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,76* | € 115,97* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,09* | € 116,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|