Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl X-CODE, Freischwinger mit Armlehnen, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl X-CODE
Besucherstuhl X-CODE
Artikel-Nr.:
     103-178124
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     5304S AB13 KVW GSCR R00 077.04
EAN/GTIN:
     4061753113795
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl X-CODE, Freischwinger mit Armlehnen, rot.

Sitz gepolstert, Rückenlehne mit Kunststoff-Rückenlehne in Lamellenstruktur mit Netzbezug. Freischwinger mit Armlehnen. Gestell verchromt. Kunststoffteile weiß. Stoff und Netzbezug in Rot.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polyester
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
starr
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, besucherstuhl leder freischwinger mit armlehne, freischwinger, dauphin freischwinger, Dauphin, 178124 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,16*
€ 588,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,22*
€ 582,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,51*
€ 574,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,96*
€ 554,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.