Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mülltonne mit Einwurf, 240 l, für Glas, Flaschen, Dosen, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne mit Einwurf, 240 l
Mülltonne mit Einwurf, 240 l
Artikel-Nr.:
     103-178696
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631010332
EAN/GTIN:
     8713631010332
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit Einwurf, 240 l, für Glas, Flaschen, Dosen, gelb.

Sichere Entsorgung durch Einwurföffnung. Deckel inklusive Gummi-Rosette für Glas- oder (PET) Flascheneinwurf.

Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diese Abfallbehälter aus.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1080 mm
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, UV-beständig
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Radausstattung:
2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 240 liter gelb, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, 178696 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Datenschutzbehälter, Datenschutzcontainer, Datensicherungsbehälter, Datensicherungscontainer, Flascheneinwurf, Flascheneinwürfe, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 192,64*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 147,58*
€ 193,29*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 191,41*
€ 249,98*
3 Tage
31
€ 5,00*
ab € 191,53*
€ 249,98*
11 Tage
31
Frei Haus
ab € 200,30*
€ 261,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,34*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631063963
ab € 480,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.