Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe ALLROUNDER, royalblau / schwarz, 1 Paar, Größe 10 (XL).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe ALLROUNDER
Handschuhe ALLROUNDER
Artikel-Nr.:
     103-178869
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1900-XL
EAN/GTIN:
     4005781190038
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe ALLROUNDER, royalblau / schwarz, 1 Paar, Größe 10 (XL).

Universelle, preisgünstige Handschuhe für Arbeit und Freizeit. Sicherer Halt und flexibel. Gutes Trage- und Tastgefühl. Perfekte Passform, atmungsaktiv.

Universelle Handschuhe für alle Arbeiten, die Ihre Hände fordern, z. B. Holzbau, Montage, Mechanik, Werkzeughandling, Sport und Freizeit. Mit einem gepolsterten, flexiblen, blauen Elasthan-Rücken. Daumen und Zeigefinger mit zusätzlichem Synthetik-Leder verstärkt. Gegen Abrieb geschützt. Innenhand ist aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder für perfekte Passform. Gutes Trage- und Tastgefühl ermöglichen lange Tragezeiten. Höchster Schutz und Tragekomfort. Mit atmungsaktiven Einsätzen zwischen den Fingern. EN 388:2016. Leistungsstufen 2121X.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
XL
Farbe:
royalblau, schwarz
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Montage, Bauwesen, Handwerk
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.