Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe ANTI-SCHOCK, gelb / schwarz, 1 Paar, Größe 8 (M).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe ANTI-SCHOCK
Handschuhe ANTI-SCHOCK
Artikel-Nr.:
     103-178892
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1970-M
EAN/GTIN:
     4005781197013
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Handschuhe ANTI-SCHOCK, gelb / schwarz, 1 Paar, Größe 8 (M).

Ideale Handschuhe für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten. Sicherer Halt und höchster Schutz. Erstklassige Passform, atmungsaktiv. Gutes Trage- und Tastgefühl.

Ideal für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten mit Schlagbohrer, Pressluft-, Vibrations- und Bohr-Geräten, schweren Werkzeugen, vibrierenden Maschinen etc.! Gepolsterter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken. 3 mm schockabsorbierende Gel-Einlagen mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt für die Dämpfung von Vibrationen und Stößen. Fingerspitzen mit extragroßen Anti-Rutschbelägen aus Silikon, Knöchelschutz. Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder, ventilierte Finger-Zwischenräume. Perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglichen lange Tragezeiten und bieten höchsten Schutz und Tragekomfort.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
M
Farbe:
gelb, schwarz
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Bauwesen, Handwerk
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gelb, Leipold+Döhle, 178892 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.