| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-179229 Herst.-Nr.: L-RD 125R EAN/GTIN: 4047526042493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 125 x 37,5 mm, Lenkrolle.
Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.
Reifen aus Zweikomponenten-Vollgummi mit hartem Reifenfuß und hochelastischem Laufbelag, schwarz. Im Vergleich zu Vollgummi erhöhte Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei reduziertem Rollwiderstand.
Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raddurchmesser: | 125 mm | Bauform: | Lenkrolle | Radmaterial: | Gummi - Vollgummi - Halbelastik | Felgenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Gehäusematerial: | Stahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 120 kg | Befestigungsart: | Platte | Radbreite: | 37.5 mm | Bauhöhe: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125mm blickle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 179229 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Felge, Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,23* | € 31,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,74* | € 51,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,97* | € 56,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,23* | € 72,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|