| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-179233 Herst.-Nr.: B-RD 125R EAN/GTIN: 4047526042622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 125 x 37,5 mm, Bockrolle.
Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.
Reifen aus Zweikomponenten-Vollgummi mit hartem Reifenfuß und hochelastischem Laufbelag, schwarz. Im Vergleich zu Vollgummi erhöhte Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei reduziertem Rollwiderstand.
Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raddurchmesser: | 125 mm | Bauform: | Bockrolle | Radmaterial: | Gummi - Vollgummi - Halbelastik | Felgenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Gehäusematerial: | Stahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 120 kg | Befestigungsart: | Platte | Radbreite: | 37.5 mm | Bauhöhe: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 125mm, 179233 49, Apparaterollen, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Felge, Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,44* | € 29,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 34,39* | € 46,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,39* | € 48,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,65* | € 65,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|