Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 160 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Artikel-Nr.:
     103-179239
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-RD 162R-FI
EAN/GTIN:
     4047526061265
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 160 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.

Reifen aus Zweikomponenten-Vollgummi mit hartem Reifenfuß und hochelastischem Laufbelag, schwarz. Im Vergleich zu Vollgummi erhöhte Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei reduziertem Rollwiderstand.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Halbelastik
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
225 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160 mm mit feststeller blickle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 179239 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Felge, Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 73,61*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,44*
€ 126,82*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 132,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.