| |
|
| Artikel-Nr.: 103-179240 Herst.-Nr.: L-RD 140R EAN/GTIN: 4047526281540 |
| |
|
| | |
| Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 140 x 37,5 mm, Lenkrolle.
Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.
Reifen aus Zweikomponenten-Vollgummi mit hartem Reifenfuß und hochelastischem Laufbelag, schwarz. Im Vergleich zu Vollgummi erhöhte Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei reduziertem Rollwiderstand.
Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel. Weitere Informationen: | | Raddurchmesser: | 140 mm | Bauform: | Lenkrolle | Radmaterial: | Gummi - Vollgummi - Halbelastik | Felgenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Gehäusematerial: | Stahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 175 kg | Befestigungsart: | Platte | Radbreite: | 37.5 mm | Bauhöhe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, lenkrollen gummiräder, 179240 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Felge, Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,87* | € 43,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,50* | € 72,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,77* | € 81,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,61* | € 121,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|