Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 140 x 37,5 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Zweikomponenten-Vollgummireifen
Artikel-Nr.:
     103-179241
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-RD 140R
EAN/GTIN:
     4047526281601
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
blickle bockrolle bh-poev 200r
apparaterolle
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 140 x 37,5 mm, Bockrolle.

Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.

Reifen aus Zweikomponenten-Vollgummi mit hartem Reifenfuß und hochelastischem Laufbelag, schwarz. Im Vergleich zu Vollgummi erhöhte Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei reduziertem Rollwiderstand.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
140 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Halbelastik
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
175 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
37.5 mm
Bauhöhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen stahlfelge, 179241 49, Apparaterollen, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Felge, Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 43,39*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,93*
€ 63,15*
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 68,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.