Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-180204 Herst.-Nr.: L29A310S696 EAN/GTIN: 5020073740462 |
| |
|
| | |
| MultiDrawer™ 29er Serie, mit Sockel, DIN A3, 10 Schubladen, verkehrsweiß.
Schubladen herausnehmbar. Keine scharfen Ecken und Kanten.
Der MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Geeignet für Ihren Schreibtisch im Büro oder auch im Homeoffice. Bringt Ordnung für DIN-A4- oder DIN-A3-Papierformate oder auch viele Büro-Utensilien. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design des MultiDrawer™. Das hochwertig verschweißte Stahlblech und die widerstandsfähige Lackierung machen ihn auch zum perfekten und günstigen Werkstatt- und Werkzeugschrank. Der Schubladenschrank der 29er-Serie im Format DIN A3 und mit schwarzem Sockel bietet in 10 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen.
Montierte Anlieferung. Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 670 mm | Breite: | 349 mm | Tiefe: | 432 mm | Anzahl Schubladen: | 10 Stück | Schubladenhöhe: | 51 mm | Format: | DIN A3 | Schubladenfarbe: | verkehrsweiß | Korpusfarbe: | verkehrsweiß | Schubladentraglast: | 2.8 kg | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank weiss, schubkastenschrank, bisley schubladenschrank, BISLEY, 180204 49, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Schubladenschränke, Schubladenstock, Sortierablage, Sortierablagen, Standcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,35* | € 227,87* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,73* | € 234,18* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 198,34* | € 240,07* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,30* | € 274,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,22* | € 275,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|