Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwand, für Höhe 1900 mm, Tiefe 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenwand
Zwischenwand
Zwischenwand
Artikel-Nr.:
     103-180297
Herst.-Nr.:
     8415
EAN/GTIN:
     4044917281509
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Zwischenwand
Zwischenwand, für Höhe 1900 mm, Tiefe 300 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
300 mm
Für Höhe:
1900 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, 180297 49, Wand, Wände, Zubehör, Zubehöre, Zwischenwände
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,96*
€ 40,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 41,34*
€ 5,00*
ab € 37,38*
€ 48,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 40,77*
€ 52,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 72,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8416
ab € 39,38*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8426
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.