Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, lichtgrau / oxfordblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobiler Beistellschrank PFA
Mobiler Beistellschrank PFA
Artikel-Nr.:
     103-180333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFAM3S505
EAN/GTIN:
     5020073745566
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, lichtgrau / oxfordblau.

75%-Auszug. Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen. Qualität zu niedrigen Preisen. Abschließbar.

Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 3 Universalschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75%-Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Schloss in der mittleren Universalschublade, das diese und die obere Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
528 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Utensilienschub:
nein
Auszug Hängeregistratur:
80%
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
250x330x376 mm
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank, beistellschrank, BISLEY, 180333 49, Beistellcontainer, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 128,59*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 129,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,51*
€ 136,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 150,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 152,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.