Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Ø 60 mm, 2 Kettenösen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-181756
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     135.17.753
EAN/GTIN:
     4055381179773
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, Ø 60 mm, 2 Kettenösen.

Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr zu sperren oder freizugeben. Der Sperrpfosten ist aus Stahl, feuerverzinkt und rot/weiß beschichtet. Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm), Überflurhöhe 1000 mm. Mit seitlichem Profil-Zylinderschloss, gleichschließend, und drei Schlüsseln. Verriegelung rastet selbständig ein. Zubehör: Abdeckkappe selbstverriegelnd für Bodenhülse.

Hinweis: Bei Einsatz auf Feuerwehrflächen bitte mit der örtlichen Behörde klären.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 60 mm herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 181756 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,82*
€ 204,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 242,93*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,70*
€ 253,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
135.17.900
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.