Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Gütekette, MNK-Güte 8, Bundlänge 25 m, rot-weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Gütekette
Nylon-Gütekette
Nylon-Gütekette
Artikel-Nr.:
     103-181969
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.22.608
EAN/GTIN:
     4055381364315
Suchbegriffe:
Kunststoffkette
kunststoffkette 25m
kunststoffkette
Nylon-Gütekette, MNK-Güte 8, Bundlänge 25 m, rot-weiß.

In Kombination mit Sperrpfosten ideal für die Abgrenzung von diversen Laufwegen. Hochwertiges UV- und witterungsbeständiges Nylon. Hohe Signalwirkung durch auffällige Verkehrsfarben. Extrem reißfest (geprüft).

Seit Jahrzehnten bewährte langlebige, hochbelastbare Gliederketten. Hervorragende Signalwirkung durch auffällige, lichtbeständige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Meter für Meter auf Reißfestigkeit geprüft . Jeder Bund trägt den Prüfvermerk . Aus hochwertigem UV- und witterungsbeständigem Nylon . Resistent gegen Seewasser und viele chemische Verbindungen. Physiologisch unbedenklich. Weder strom- noch wärmeleitend, antimagnetisch. Beständig von -40 °C bis +80 °C. Geringes Gewicht. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw. eingesetzt. Sie sind - wie viele Einrichtungen im Straßenraum - stark belastet, z.B. durch Vandalismus. Verpackungseinheit 25 m.

Zerreißlast: Durchschnittliche Belastungsgrenze (Längsrichtung). In der Praxis können bei Querbelastung höhere Werte auftreten (Kräfteparallelogramm). Deshalb Sicherheit einrechnen. Prüflast: Bei MNK-Güteketten wird jeder Meter mit der angegebenen Prüflast (Längsrichtung) getestet.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
rot, weiß
Produkttyp:
Absperrketten
Gliederstärke:
8 mm
Prüflast:
340 daN
Zerreißlast:
530 daN
Länge:
25 m
Kettenglied-Innenmaß:
51x15 mm
Weitere Suchbegriffe: 181969 49, Absperrkette, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kette, Ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.