Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Modell 5-RE, Abschlusselement mit Nut.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Artikel-Nr.:
     103-182038
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.15.317
EAN/GTIN:
     4055381204918
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, Modell 5-RE, Abschlusselement mit Nut.

Zusätzlich mit Katzenaugen. Erzwingt angemessene Fahrweise. Auffällige Kontrastfarben. Einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten. Niedrige Investitionskosten. Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger. Schont Rohstoffe, da aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt.

Die Befestigung erfolgt mit Dübeln - Befestigungsmaterial ist nicht enthalten. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
70 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
5 km/h
Material:
Recycling-Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
5.5 kg
Ausführung:
Abschlusselement mit Nut
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, endstück fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, 182038 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Temposchwellen, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,82*
€ 36,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 37,13*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 37,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 39,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,99*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,17*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.