Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech, Rad-Ø x Breite 150 x 40 mm, Lenkrolle, Gleitlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-192996
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     143222N
EAN/GTIN:
     4053357031766
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 150mm kunststoff
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech, Rad-Ø x Breite 150 x 40 mm, Lenkrolle, Gleitlager.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Wicke, 192996 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.