Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Winkelprofil für Baukastensystem, 42 x 42 x 2 mm, Länge 3 m, lichtgrau, VE 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stahl-Winkelprofil für Baukastensystem
Stahl-Winkelprofil für Baukastensystem
Stahl-Winkelprofil für Baukastensystem
Stahl-Winkelprofil für Baukastensystem
Stahl-Winkelprofil für Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-203262
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K42030/VE
EAN/GTIN:
     4250623727907
Suchbegriffe:
Profil Schraubregal
Schraubregal Profil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
Stahl-Winkelprofil für Baukastensystem, 42 x 42 x 2 mm, Länge 3 m, lichtgrau, VE 6 Stk.

Für Ihre individuelle Problemlösung. Für maßgerechte Konstruktionen, z. B. Lagerbühnen, Podeste, Treppen, Tischgestelle, Gerüste und Regalanlagen. Bei Regal- und Gerüstkonstruktionen ist eine ausreichende Anzahl Eckplatten oder Knotenbleche zur Aussteifung erforderlich (Zubehör). Die Winkelprofile schneiden wir gegen Berechnung im Raster von 25 mm auf gewünschte Längen. Die Traglasten der Profile ergeben sich aus deren Abmessungen und der Verwendung als Stütze oder Träger. Dabei sind die freien Knicklängen bzw. Spannweiten zu beachten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
3000 mm
Oberfläche:
verzinkt und kunststoffbeschichtet
Lochabstand:
25 mm
Profilmaße:
42x42x2,0 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Einsatzort:
Innenbereich
Produkttyp:
Baukasten-Selbstbauprofile
Weitere Suchbegriffe: winkelprofil selbstbauregal, hofe, 203262 49, Baukastensystem, Baukastensysteme, Profil, Profile, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Winkelprofil, Winkelprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 22,30834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,15*
€ 206,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,38*
€ 199,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 165,71*
€ 197,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,96*
€ 191,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,03*
€ 182,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,85*
€ 159,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.