Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk, Tiefe 500 mm, Traglast 125 kg, verzinkt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-203475
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10050L/VE
EAN/GTIN:
     4250623750547
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk, Tiefe 500 mm, Traglast 125 kg, verzinkt.

Regale und Konstruktionen aller Art wie Tische, Treppen, Podeste, individuell planen und sinnvoll realisieren.

Allseitig 40 mm C-förmig abgekantet. Bei 350-kg-Böden Längsseiten in Kastenform. Traglast bei gleichmäßiger Belastung. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 500 mm, boden schraubregal, fachboden stahl, hofe, 203475 49, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 79,27*
€ 102,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 118,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,69*
€ 135,29
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 112,55*
€ 133,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,16*
€ 131,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,98*
€ 107,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.